カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(125)
  • アドテック(109)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • METZELER(メッツラー)(9)
  • AUTOSOL(オートゾル)(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adtec」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141 DEUTSCH

    Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141 DEUTSCH

    Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141

    DEUTSCH
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
    RoHS指令(10物質対応)対応