カテゴリ

  • 制御機器(123)
    • 基板用コネクタ(103)
    • 受動部品その他関連用品(17)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • MTA(1)
  • IPF(3)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • Cole Hersee(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deutsch」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCHDeutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着DEUTSCH
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGDEUTSCH
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16 DEUTSCHDeutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16DEUTSCH
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
DT064S-CE06 DEUTSCHDT064S-CE06DEUTSCH
349税込384
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オスDEUTSCH
779税込857
1袋(5個)
当日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オスDEUTSCH
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 メスDEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 19.61mm 幅 = 19.2mm 深さ = 43.69mm ハウジング材質 = PA GF DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズ DEUTSCHDeutsch RJコネクタ保護キャップ ダストキャップ DTシリーズDEUTSCH
139税込153
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプダストキャップ併用可能製品Automotive Connectors
DT062S-CE13 DEUTSCHDT062S-CE13DEUTSCH
249税込274特価
1個ほか
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
DTM06-12SA DEUTSCHDTM06-12SADEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12 DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12DEUTSCH
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 メスDEUTSCH
259税込285
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー 高さ = 16.21mm 幅 = 16.54mm 深さ = 41.15mm 動作温度 Min = -55℃DTMシリーズレセプタクル. Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境の信号コネクタ用途に最適です。一般にエンジンルームやトランスミッショントンネルで使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズコネクタと比べてコンタクトが小型で、設計も強化されています。. 特長と利点. 手ごたえと音でコネクタのかん合を確認可能 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) 確実なコンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2273 724-2273 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2276 724-2276 : オス端子用の3極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2270 724-2270 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2289 724-2289 : オス端子用の6極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 724-2282 724-2282 : オス端子用の8極電線対電線レセプタクルハウジング(エンドキャップ付) 品番 ; 724-2295 724-2295 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(黒) 品番 ; 724-2286 724-2286 : オス端子用の12極電線対電線レセプタクルハウジング(グレー) 品番 ; 915-6569 915-6569 : オス端子用の2極電線対電線レセプタクルハウジング 品番 ; 915-6578 915-6578 : オス端子用の4極電線対電線レセプタクルハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メスDEUTSCH
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
DT06-12SA-CE06 DEUTSCHDT06-12SA-CE06DEUTSCH
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT062S-CE06 DEUTSCHDT062S-CE06DEUTSCH
179税込197
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレーDEUTSCH
799税込879
1個
当日出荷
幅(mm)37.21グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8SDEUTSCH
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3SDEUTSCH
179税込197
1袋(10個)
当日出荷
仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メスDEUTSCH
559税込615
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
DT042P-CE02 DEUTSCHDT042P-CE02DEUTSCH
159税込175
1個
当日出荷
DT063S-CE06 DEUTSCHDT063S-CE06DEUTSCH
199税込219
1個
当日出荷
DT046P-CE02 DEUTSCHDT046P-CE02DEUTSCH
439税込483
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT066S-CE06 DEUTSCHDT066S-CE06DEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オスDEUTSCH
2,398税込2,638
1袋(5個)
欠品中
仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
0411-204-1605 DEUTSCH0411-204-1605DEUTSCH
279税込307
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH(1件のレビュー)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
0411-240-2005 DEUTSCH0411-240-2005DEUTSCH
289税込318
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メスDEUTSCH
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メスDEUTSCH
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
DT06-12SB-CE06 DEUTSCHDT06-12SB-CE06DEUTSCH
849税込934
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メスDEUTSCH
2,898税込3,188
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
Deutsch コンジットアダプタ シェルサイズ:24 DEUTSCHDeutsch コンジットアダプタ シェルサイズ:24DEUTSCH
389税込428
1個
7日以内出荷
シリーズL017材質(ハウジング)サーモプラスチックシェルサイズ24RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67ストレインリリーフありボディ向きライトアングル併用可能製品HDP20シリーズ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒DEUTSCH
679税込747
1個
7日以内出荷
幅(mm)40.01高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch コンタクト引抜工具 12 DEUTSCHDeutsch コンタクト引抜工具 12DEUTSCH
819税込901
1個
当日出荷
仕様引き抜き工具. シールドコネクタ、Deutsch HDP20、HD10、HD30製品用の圧着コンタクト引き抜き工具です。. コンタクトを容易に取り外し コネクタが損傷する前に破損するように設計幅(inch)【先端】0.202全長(inch)2.3コンタクトサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 4極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)75グレー高さ(mm)17質量(g)4タイプ自動車用コネクタ極数4シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
HD36-24-31SE-059 DEUTSCHHD36-24-31SE-059DEUTSCH
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HD10-9-96P DEUTSCHHD10-9-96PDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応