カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(1)
  • 椿本チエイン(69)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • CKD(8)
  • DBLTACT(8)
  • アズビル金門(8)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイシン精機(4)
  • GOAL(ゴール)(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMART[自動車用品](4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • エンジニア(3)
  • 富士電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-06」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メスDEUTSCH
2,898税込3,188
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
DT0412PA-CL06 DEUTSCHDT0412PA-CL06DEUTSCH
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート DEUTSCHDeutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレートDEUTSCH
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合シリーズDT15端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5acボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCHDeutsch 熱収縮パーツDEUTSCH
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH(1件のレビュー)
829税込912
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル DEUTSCHDeutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングルDEUTSCH
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズDT13ボディ向きライトアングル取付方式スルーホール、 パネルマウント端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5ac仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合
DT062S-CE13 DEUTSCHDT062S-CE13DEUTSCH
249税込274特価
1個ほか
当日出荷
DT06-12SA-CE06 DEUTSCHDT06-12SA-CE06DEUTSCH
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
DT048P-CL06 DEUTSCHDT048P-CL06DEUTSCH
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル オス 6 DEUTSCHDeutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル オス 6DEUTSCH
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズDTコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェルオス・メスオスボディ向きライトアングル併用可能製品自動車用コネクタ
DT044P-CL06 DEUTSCHDT044P-CL06DEUTSCH
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル メス 6 DEUTSCHDeutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル メス 6DEUTSCH
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
シリーズDTコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェルオス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウントDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
タイプコネクタオス・メスメス定格電流(A)13取付方式パネルマウントシリーズDT動作温度(℃)-55仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メスDEUTSCH
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25
DT062S-CE06 DEUTSCHDT062S-CE06DEUTSCH
179税込197
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレーDEUTSCH
799税込879
1個
当日出荷
幅(mm)37.21グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
DT066S-CE06 DEUTSCHDT066S-CE06DEUTSCH(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オスDEUTSCH
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
DT063S-CE06 DEUTSCHDT063S-CE06DEUTSCH
199税込219
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
DT06-12SB-CE06 DEUTSCHDT06-12SB-CE06DEUTSCH
849税込934
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT064S-CE06 DEUTSCHDT064S-CE06DEUTSCH
349税込384
1個
当日出荷
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オスDEUTSCH
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCHDT06-2S-SDT-CE27DEUTSCH
749税込824
1個
7日以内出荷
DT064S-CE13 DEUTSCHDT064S-CE13DEUTSCH
539税込593
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
DT068SA-CE12 DEUTSCHDT068SA-CE12DEUTSCH
2,550税込2,805
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT068SA-CE10 DEUTSCHDT068SA-CE10DEUTSCH
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DT0612SA-CE12 DEUTSCHDT0612SA-CE12DEUTSCH
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス 12 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス 12DEUTSCH
779税込857
1個
7日以内出荷
シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
DT063S-CE13 DEUTSCHDT063S-CE13DEUTSCH
339税込373
1個
7日以内出荷
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オスDEUTSCH
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48