カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(1)
  • フェリック(187)
  • 椿本チエイン(66)
  • 渡辺電機工業(33)
  • CKD(23)
  • SMC(15)
  • 大阪魂(14)
  • エスコ(13)
  • 岩崎電気(11)
  • 東京精密(11)
  • EPSON(10)
  • Optibelt(10)
  • オザック精工(8)
  • アズビル金門(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • 佐藤計量器製作所(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • クボタ計装(7)
  • イマダ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-10」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入DEUTSCH
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
DT0612SA-CE10 DEUTSCHDT0612SA-CE10DEUTSCH
675税込743特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00 DEUTSCHDeutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00DEUTSCH
72,980税込80,278
1個
当日出荷
製品タイプ 圧着工具使用 ハンド併用可能製品 DTソリッドコンタクトワイヤ寸法AWG 16AWG全体長さ 264 mmDeutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
DT068SA-CE10 DEUTSCHDT068SA-CE10DEUTSCH
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141 DEUTSCHDeutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141DEUTSCH
619税込681
1個
3日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 8適合電線サイズ = 10 → 8 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = 0460併用可能製品 = DTシリーズコネクタ定格電流 = 60A表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141 DEUTSCHDeutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141DEUTSCH
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 8適合電線サイズ = 10 → 8 AWG結線方法 = 圧着シリーズ = 0462併用可能製品 = DTシリーズコネクタ定格電流 = 60A表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃実装タイプ = ケーブルマウント℃DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10DEUTSCH
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
種類 = コネクタハウジングシリーズ = DT極数 = 3シリーズ番号 = DT04DT シリーズ 3 ピンコネクタハウジングです。 120 Ω の抵抗器を備えています. Deutsch 製の DT シリーズコネクタハウジングは、頑丈な熱可塑性ハウジングを備え、現場で実証されています。3ピンコネクタとサイズ16のDTシリーズコンタクトを組み合わせることで、コントローラエリアネットワークで3線式のCANアプリケーションが実現します。インラインコネクタハウジングは、 120 Ω の抵抗器を内蔵しており、車載用途に最適です。. IP68 内蔵 120 Ω 抵抗器 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材
RoHS指令(10物質対応)対応