カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- CKD(20)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- TOKIO(藤沢工業)(7)
- TRACO POWER(31)
- をくだ屋技研(4)
- アルインコ(7)
- エスコ(7)
- クボタ計装(10)
- トップ工業(4)
- ナカバヤシ(8)
- 三ツ星ベルト(6)
- 住友電工ハードメタル(13)
- 日本ハートビル工業(7)
- 東洋技研(4)
- 渡辺電機工業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dt-15」の検索結果

Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート
DEUTSCH¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合シリーズDT15端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5acボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
Deutsch 自動車用コネクタ, DT13-48PABCD-R015
DEUTSCH¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷シリーズ = DT。Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. 特長と利点: 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル
DEUTSCH¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合取付方式スルーホール、 パネルマウントシリーズDT13端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5acボディ向きライトアングル
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス
DEUTSCH¥139,800税込¥153,7801袋(300個)7日以内出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)273幅(mm)271質量(kg)5.5高さ(mm)266