カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • KINGBRIGHT(4)
  • SUPRA(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • 東栄管機(2)
  • ホシザキ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • オーム電機(1)
  • TRUSCO(1)
  • マザーツール(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • DBLTACT(1)
  • サンゲツ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • GOAL(ゴール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-48」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT048P-CL06 DEUTSCH

    DT048P-CL06

    DEUTSCH
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT048PA-CE02 DEUTSCH

    DT048PA-CE02

    DEUTSCH
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00 DEUTSCH

    Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00

    DEUTSCH
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    製品タイプ 圧着工具。使用 ハンド。併用可能製品 DTソリッドコンタクト。ワイヤ寸法AWG 16AWG。全体長さ 264 mm。Deutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00 DEUTSCH

    Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00

    DEUTSCH
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)264タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DTソリッドコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)16
  • HDT-48-00 DEUTSCH

    HDT-48-00

    DEUTSCH
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT13-48PABCD-R015 DEUTSCH

    DT13-48PABCD-R015

    DEUTSCH
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ, DT13-48PABCD-R015 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ, DT13-48PABCD-R015

    DEUTSCH
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ = DT。Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. 特長と利点: 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス

    DEUTSCH
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスメスシリーズ番号DT04RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch コネクタハウジング コネクタハウジング DTシリーズ DEUTSCH

    Deutsch コネクタハウジング コネクタハウジング DTシリーズ

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタ