カテゴリ
- 制御機器(86)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- モノタロウ(4)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(81)
- CKD(145)
- DBLTACT(217)
- MIWA(251)
- RS PRO(116)
- TDT(田野井)(80)
- UNION(ユニオン)(460)
- イスカル(123)
- エレコム(108)
- コガネイ(88)
- サンワサプライ(89)
- フェリック(209)
- メディアカバーマーケット(501)
- ワルター(147)
- 中央精機(84)
- 大阪魂(95)
- 渡辺電機工業(250)
- 美和ロック(141)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「dt」の検索結果
特価

Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH(1件のレビュー)¥689税込¥7581袋(5個)当日出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥629税込¥6921袋(5個)当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 引抜工具 DTシリーズ ピン, ソケット 16
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様コンタクトタイプ = ピン, ソケット端子サイズ = 16シリーズ = DT全体長さ = 191 mm先端長さ = 58mmDeutsch Connector工具. Deutsch 接器工具長さ(mm)258幅(mm)50高さ(mm)16質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 4 DT04-4P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 4長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス
DEUTSCH¥549税込¥6041個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥389税込¥4281個当日出荷仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥799税込¥8791袋(5個)当日出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス
DEUTSCH¥629税込¥6921個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス
DEUTSCH¥2,698税込¥2,9681袋(2個)当日出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥889税込¥9781袋(5個)翌々日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル
DEUTSCH¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から7日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合取付方式スルーホール、 パネルマウントシリーズDT13端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5acボディ向きライトアングル
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー
DEUTSCH¥789税込¥8681個当日出荷幅(mm)37.21色グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 2極 メス
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷仕様極数 = 2 オス/メス = メス 行数 = 1 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 17.02mm 幅 = 17.15mm 深さ = 46.18mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)18質量(g)24
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス
DEUTSCH¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスメスシリーズ番号DT04併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12
DEUTSCH¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ