カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • SMC(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • KITACO(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(1)
  • スギハラ(SUGIHARA)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt04-3p」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DT04-3P-P007 DEUTSCH

    DT04-3P-P007

    DEUTSCH
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    889税込978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス

    DEUTSCH
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
  • 自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス

    DEUTSCH
    419税込461
    1個
    当日出荷
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-EP10

    DEUTSCH
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DT シリーズ 3 ピンコネクタハウジングです。 120 Ω の抵抗器を備えています. Deutsch 製の DT シリーズコネクタハウジングは、頑丈な熱可塑性ハウジングを備え、現場で実証されています。3ピンコネクタとサイズ16のDTシリーズコンタクトを組み合わせることで、コントローラエリアネットワークで3線式のCANアプリケーションが実現します。インラインコネクタハウジングは、 120 Ω の抵抗器を内蔵しており、車載用途に最適です。. IP68 内蔵 120 Ω 抵抗器 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008

    DEUTSCH
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント

    DEUTSCH
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃タイプコネクタ取付方式パネルマウントシリーズDT定格電流(A)13動作温度(℃)-55RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • DT043P-CE09 DEUTSCH

    DT043P-CE09

    DEUTSCH
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1539アズワン品番65-7553-46
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:45.93mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1531アズワン品番65-7724-17
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1559アズワン品番65-7724-30
  • 自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:196-1550アズワン品番65-7721-54
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13
関連キーワード
304-3/4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 304-3/4