カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • 椿本チエイン(21)
  • CKD(5)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • SMC(2)
  • クボタ計装(2)
  • Vesrah(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • コーセル(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • アラデン(1)
  • プロト(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt06 -3s」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT063S-CE06 DEUTSCH

    DT063S-CE06

    DEUTSCH
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
  • 自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入

    DEUTSCH
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42
  • DT063S-CE13 DEUTSCH

    DT063S-CE13

    DEUTSCH
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス

    DEUTSCH
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36
  • Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着 DEUTSCH

    Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着

    DEUTSCH
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S

    DEUTSCH
    ¥209税込¥230
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555アズワン品番65-7543-63
  • 自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 メス

    DEUTSCH
    ¥419税込¥461
    1個
    欠品中
    。Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)。Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
  • DT064S-CE06 DEUTSCH

    DT064S-CE06

    DEUTSCH
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
  • DT04-3P-P007 DEUTSCH

    DT04-3P-P007

    DEUTSCH
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT043P-E008

    DEUTSCH
    ¥439税込¥483
    1個
    7日以内出荷
    種類 = コネクタハウジング。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT04。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. . 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容:. 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1519アズワン品番65-7719-42
  • Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 3 DT04-3P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    ¥889税込¥978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)25質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97