カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- CKD(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- プロト(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dt06-4s」の検索結果
特価

Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷シリーズDTRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥3,198税込¥3,5181袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500アズワン品番65-7721-88
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84