カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • KSフィルター(3)
  • CKD(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • Cole Hersee(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt06-6s」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG

    DEUTSCH
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス

    DEUTSCH
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
  • DT066S-CE06 DEUTSCH

    DT066S-CE06

    DEUTSCH(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入

    DEUTSCH
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224アズワン品番65-7766-37
  • 自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入

    DEUTSCH
    369,800税込406,780
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113アズワン品番65-7713-59
  • Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012 DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012

    DEUTSCH
    179税込197
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 6。DTプラグウェッジ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入 DEUTSCH

    自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入

    DEUTSCH
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42