カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「dt063s」の検索結果
特価

Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT063S-E008
DEUTSCH¥469税込¥5161個7日以内出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 3。シリーズ番号 = DT06。DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入
DEUTSCH¥3,798税込¥4,1781袋(2個)当日出荷仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555アズワン品番65-7543-63
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36