カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- GOAL(ゴール)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- マグネスケール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dt064s」の検索結果
特価

Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥439税込¥4831個当日出荷から7日以内出荷アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48