カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(1)
  • カツイチ(10)
  • 京セラ(6)
  • ParkerTAIYO(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • アックスブレーン(1)
  • オーム電機(1)
  • タンガロイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtm-8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 メスDEUTSCH
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 31.62mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)26
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 8極 オスDEUTSCH
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合材質(ハウジング)サーモプラスチック、(コンタクト)銅合金長さ(mm)125幅(mm)102グレー高さ(mm)18質量(g)10タイプ自動車用コネクタ極数8シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5表面処理(コンタクト)ニッケル行数2動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
DTM13-12PA-R008 DEUTSCHDTM13-12PA-R008DEUTSCH
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DTM13-12PA-12PB-R008 DEUTSCHDTM13-12PA-12PB-R008DEUTSCH
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応