カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dtm06-2s」の検索結果
特価

Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 2極 オス
DEUTSCH¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様感触と音でコネクタのかん合を確認 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しできるコンタクト ニッケルめっき仕上げの銅合金コンタクト(別売り) 正極コンタクト保持 サイズ20コンタクトに適合長さ(mm)127幅(mm)76色グレー高さ(mm)16質量(g)16タイプ自動車用コネクタ極数2シリーズDTM耐電圧1500V ac定格電流(A)7.5材質(ハウジング)PA GF行数1動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス