カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • イワタ(ソフト)(12)
  • CKD(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • MATATAKITOYO(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • wacom(ワコム)(1)
  • DATA POWER TECHNOLOGY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dtp04」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTPシリーズ 4極 メス

    DEUTSCH
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 2 シリーズ = DTP 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 26.62mm 幅 = 26.92mm 深さ = 47.27mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)27質量(g)17
  • Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205 DEUTSCH

    Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-026-0205

    DEUTSCH
    929税込1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205 DEUTSCH

    Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1011-310-0205

    DEUTSCH
    199税込219
    1個
    当日出荷
    種類 = 取り付けクリップ。シリーズ = DT。シリーズ番号 = 1011。DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応