カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • メディアカバーマーケット(107)
  • RS PRO(72)
  • 冨士端子工業(62)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
  • SMC(48)
  • NAKANO(39)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • VISHAY(22)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(19)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • AMPHENOL(15)
  • KOA(14)
  • LITTELFUSE(14)
  • 日東工器(13)
  • 三菱電機(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 第一計器(9)
  • ノーブランド(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du12」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1027-004-1200 DEUTSCHDeutsch 取り付けクリップ 取り付けクリップ DTシリーズ 1027-004-1200DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
種類 = 取り付けクリップシリーズ = DTシリーズ番号 = 1027DTシリーズ取り付けクリップ. DeutschのDTシリーズコネクタ用取り付けクリップ製品です。. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 883-7065 883-7065 12 W 2、3、4、6極DT、TM、DTPコネクタと併用するサイドマウントクリップです。 品番: ; 883-7074 883-7074 8 W DTコネクタ用ストレート取り付けリップ 品番: ; 883-7077 883-7077 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の取り付けクリップです。 品番: ; 883-7071 883-7071 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用のグレーの取り付けクリップです。 品番: ; 883-7080 883-7080 12 W 2、3、4、6極DT、DTM、DTPコネクタ用の黒色取り付けクリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オスDEUTSCH(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12 DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12DEUTSCH
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メスDEUTSCH
859税込945
1個
翌々日出荷
仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メスDEUTSCH
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12P DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12PDEUTSCH
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 12DTレセプタクルウェッジ.
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒DEUTSCH
679税込747
1個
7日以内出荷
幅(mm)40.01高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12S-P012 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 12 W12S-P012DEUTSCH
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DT極数 = 12DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12P DEUTSCHDeutsch ウェッジロック ウェッジロック DTMシリーズ 12 WM12PDEUTSCH
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
種類 = ウェッジロックシリーズ = DTM極数 = 12DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス 13A 茶 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス 13A 茶DEUTSCH
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
幅(mm)40.56高さ(mm)22.25タイプコネクタシリーズDT端子種別圧着定格電流(A)13深さ(mm)51.89材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス 13A 緑 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス 13A 緑DEUTSCH
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
幅(mm)40.56高さ(mm)22.25タイプコネクタシリーズDT端子種別圧着定格電流(A)13深さ(mm)51.89行数2動作温度(℃)-55コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス