カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- ケルヒャー(83)
- KITACO(46)
- NEC(35)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(23)
- アサダ(13)
- ハリケーン(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- エスコ(9)
- TAKEGAWA(武川)(9)
- アトムリビンテック(8)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- CKD(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- はくでん(5)
- イーグルクランプ(4)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- KEMET(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「hd-13」の検索結果
特価

Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S
DEUTSCH¥279,800税込¥307,7801袋(250個)7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 3。ハウジング材質 = サーモプラスチック。IP67. HD10プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S
DEUTSCH¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP68。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10プラグRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P
DEUTSCH¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷極数 = 9。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 9。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD34-24-31PE-059
DEUTSCH¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059
DEUTSCH¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷極数 = 19。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HD36-24-47SE-059
DEUTSCH¥13,980税込¥15,3781個欠品中極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059
DEUTSCH¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷極数 = 31。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD30。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = アルミニウム。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。接合型 = プッシュプル。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96P
DEUTSCH¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch アクセサリ HD30シリーズ, 接触コンタクト:オス, 31極 プラグ
DEUTSCH¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様極数 = 31プラグ/ソケット = プラグ結線方法 = 圧着シェルサイズ = 24IP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス接合型 = バヨネット接続方向 = ストレートシリーズ = HD30ハウジング材質 = アルミニウム表面処理:コンタクト = ニッケルHD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A長さ(mm)165幅(mm)114高さ(mm)47質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応