カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • エレコム(8)
  • イメージニクス(7)
  • trad(2)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
  • CKD(1)
  • HARD HEAD(1)
  • NTツール(1)
  • HASCO(1)
  • PLANO[安全保護具](1)
  • ペンギンライター(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • ATEN(1)
  • ルーメン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdp-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00 DEUTSCH

    Deutsch 圧着工具 DTソリッドコンタクト HDT-48-00

    DEUTSCH
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷
    製品タイプ 圧着工具。使用 ハンド。併用可能製品 DTソリッドコンタクト。ワイヤ寸法AWG 16AWG。全体長さ 264 mm。Deutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch コンタクト引抜工具 12 DEUTSCH

    Deutsch コンタクト引抜工具 12

    DEUTSCH
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様引き抜き工具. シールドコネクタ、Deutsch HDP20、HD10、HD30製品用の圧着コンタクト引き抜き工具です。. コンタクトを容易に取り外し コネクタが損傷する前に破損するように設計幅(inch)【先端】0.202全長(inch)2.3コンタクトサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応
dsp-100特集