カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- イメージニクス(5)
- StarTech.com(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- 三共コーポレーション(1)
- Fargo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hdp-hdp」の検索結果

Deutsch パネルワッシャ HDP20シリーズ HDP20シリーズコネクタ
DEUTSCH¥309税込¥3401個7日以内出荷材質鋼タイプパネルワッシャシリーズHDP20仕上錫RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品HDP20シリーズコネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ レセプタクル HDP24シリーズ メス 31 HDP24-24-31SE
DEUTSCH¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様種類 = レセプタクルシリーズ = HDP24オス/メス = メス極数 = 31長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)45質量(g)50
Deutschコネクタナット パネルナット HDP30シリーズ
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷併用可能製品 = HDP20シリーズコネクタ。材質 = 金属。HDPパネルナット. Deutschのこの金属製パネルナットは、HDP20シリーズのコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 14極 オス プラグハウジング
DEUTSCH¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷DEUTSCH HDP20ハウジングは丸形の熱可塑樹脂製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。HDP20ハウジングには、かん合用のカップリングリングが付いており、サイズ4~20 (100~7.5 A)のDEUTSCHコンタクトに対応しています。仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●シリーズ:HDP●色:青●IP保護等級:IP67●直径:43.17mm●幅:41.53mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9254アズワン品番65-7544-96