カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • brembo(4)
  • KSフィルター(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KOA(2)
  • NEC(1)
  • NEC三菱(1)
  • 日東工業(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te8-22」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02