カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • StarTech.com(49)
  • テクロック(39)
  • LINDY(5)
  • KVK(4)
  • ATEN(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • j5 create(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • ラムマウント(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • ルーメン(2)
  • Feeltek(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • 象印マホービン(1)
  • TRUSCO(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 多摩電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thde」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 4極 オス

    DEUTSCH
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様極数 = 4 オス/メス = オス 定格電流 = 100A 実装タイプ = スルーホール シリーズ = DTHD 色 = 黒 結線方法 = はんだ 直径 = 22.23mm 幅 = 27.33mm 深さ = 38.05mm 動作温度 Min = -55℃For suitable contacts see ; 724-2447 724-2447 , ; 724-2434 724-2434 and range, and for extraction tools ; 425-395 425-395 and range. DTHD Series Connectors. Amphenol DTHD Series Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications. The connectors feature an integral coupling latch that provides audible and tactile feedback during assembly.The durable thermoplastic connector housings come complete with silicon rubber grommets and will withstand immersion under three feet of water once mated. Features and Benefits. Contacts Purchased Separately Silicon rubber seals Thermoplastic connector shell Operating temp range -55 to +125° C Insulation resistance 1000 MΩ Current leakage less than 2 mA at 1500Vac長さ(mm)141幅(mm)76高さ(mm)21質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス  黒 ケーブルマウント DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ DTHDシリーズ 1極 メス 黒 ケーブルマウント

    DEUTSCH
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズDTHD端子種別圧着深さ(mm)52.53コンタクト数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス