カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- ホンダ(13)
- BONDHUS(6)
- 鶴見製作所(3)
- AMPHENOL(3)
- エスコ(2)
- EPSON(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アズワン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 栃木屋(1)
- TOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 日章工業(1)
- LG(1)
- INFINEON(1)
- STMicro(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tm-061」の検索結果

Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DTM06-12SA
DEUTSCH¥429税込¥4721個翌々日出荷タイプ = 自動車用コネクタ。オス/メス = オス。行数 = 2。定格電流 = 7.5A。シリーズ = DTM。色 = グレー。高さ = 15.24mm。幅 = 40mm。深さ = 30.1mm。動作温度 Max = +125℃。DTMシリーズプラグ(Aキーイング). Deutsch DTMシリーズコネクタは、輸送などの過酷な環境で使われる信号コネクタ用途に最適です。エンジンルームや変速機でよく使用されます。DTMシリーズは、DTシリーズと比べて、コンタクトの小型化とデザイン性の向上を実現したコネクタです。. 特長. A キー付きコネクタ 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト(別売り) コンタクトを確実に保持 サイズ20のコンタクトに対応. このシリーズの内容:. 品番 ; 724-2576 724-2576 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 724-2582 724-2582 :ブーツアダプタ付きソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジング 品番 ; 915-6571 915-6571 :ソケットコンタクト用のAキー付き12極プラグハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 オス 7.5A 黒
DEUTSCH¥819税込¥9011個当日出荷幅(mm)40.01色黒高さ(mm)20.22タイプコネクタシリーズDTM端子種別圧着定格電流(A)7.5深さ(mm)43.69行数2動作温度(℃)+125コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス