カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- brother(ブラザー)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- KSフィルター(4)
- N-TONER(3)
- SMC(1,078)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- タンガロイ(3)
- フジトク(2)
- ユニカ(3)
- ユーボン(2)
- 三菱マテリアル(3)
- 京セラ(5)
- 日本電測(2)
- 日東工業(2)
- 東リ(2)
- 東洋バルヴ(4)
- 泰和電器(4)
- ブランドをもっと見る
「tn-32」の検索結果

自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入
DEUTSCH¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。仕様●極数:3●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1537アズワン品番65-7661-36