カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- シュナイダーエレクトリック(19)
- RS PRO(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- LUMBERG(7)
- SIEMENS(5)
- SPARKFUN(5)
- トヨタ(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- セキスイ(1)
- Weller(1)
- AMPHENOL(1)
- Sensata / Cynergy3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tsiss」の検索結果

Deutsch ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:8, 圧着端子0462-203-08141
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷オス/メス = メス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0462。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:8, 圧着端子0460-204-08141
DEUTSCH¥729税込¥8021個7日以内出荷オス/メス = オス。端子サイズ = 8。適合電線サイズ = 10 → 8 AWG。結線方法 = 圧着。シリーズ = 0460。併用可能製品 = DTシリーズコネクタ。定格電流 = 60A。表面処理:コンタクト = ニッケル。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DTHD Series Connector Contacts. From Amphenol, these DTHD Series Connector Contacts are made from nickel plated copper alloy. The DTHD Connector is suitable for connector applications that require a environmentally sealed single power circuit termination, ideally suited for engine compartments, transmission cables and other harsh environment connector applications.RoHS指令(10物質対応)対応