カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • SOURIAU(43)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 千代田通商(8)
  • XP POWER(8)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • ニッタ(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • コガネイ(4)
  • サカエ(4)
  • ホンダ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • 浦和工業(4)
  • 潤工社(3)
  • ダイキン工業(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • Vesrah(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ut06」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH(1件のレビュー)
599税込659
1袋(5個)
当日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
369税込406
1個
翌々日出荷
仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGDEUTSCH
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SA-CE06 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SA-CE06DEUTSCH
799税込879
1個
3日以内出荷
タイプ = コネクタアセンブリオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 13A実装タイプ = プラグインシリーズ = DT色 = 黒結線方法 = 圧着直径 = 1.5mm高さ = 18.19mm幅 = 40.56mmハウジング材質 = サーモプラスチックmm動作温度 Min = -55℃Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング, DT06-2S-SDT-CE27DEUTSCH
749税込824
1個
5日以内出荷
極数 = 2オス/メス = オス行数 = 1定格電流 = 13A実装タイプ = フリーハンギングシリーズ = DT色 = グレー結線方法 = 圧着ハウジング材質 = サーモプラスチック動作温度 Max = +125℃DTレセプタクル(透明ハウジング付). DeutschのDTシリーズオスハウジング製品です。メス圧着コンタクトに対応し、インラインケーブル間接続ができます。DT透明検出器ハウジングは、適切なウェッジロックと組み合わせて使用することで、光ることで電力の存在を表示できるようになります。このウェッジロックには、LEDが搭載され、色で電圧を識別できます。黄色は12 V用(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)、赤は24 V dc用です(品番 ; 922-8780 922-8780 を参照)。このユニークな機能響、手の届き難い場所でコネクタが使用されている場合のトラブルシューティングに役立ちます。. 特長と利点. IP67 ソリッド、打ち抜き、成形などサイズ16のあらゆるDeutschコンタクトに対応 定格電流: 13A 透明ハウジングによりLEDを多方向から視認可能 色分けウェッジロック、12 V dc (黄) 24 V dc (赤) 両コンタクトを同時に取り外せるジョイント保持フィンガー PWM対応 動作温度範囲: -55 → +125 あらゆるDT04-2Pレセプタクルとかん合. 用途. トラック及びバス オフハイウェイ建設 農業 鉱業 緊急車両 林業 海洋レクリエーション オートバイ. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8774 922-8774 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング / エンドキャップ付). 品番 ; 922-8777 922-8777 : 2極フリーハンギングプラグハウジング(透明ハウジング付)
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SB-CE06 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極 オス コネクタアセンブリ, DT06-12SB-CE06DEUTSCH
869税込956
1個
5日以内出荷
タイプ = コネクタアセンブリオス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 13A実装タイプ = プラグインシリーズ = DT色 = グレー結線方法 = 圧着直径 = 1.5mm高さ = 18.19mm幅 = 40.56mmハウジング材質 = サーモプラスチックmm動作温度 Max = +125℃適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT063S-E008 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ 3 DT063S-E008DEUTSCH
459税込505
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DT極数 = 3シリーズ番号 = DT06DTシリーズ3ピンコネクタハウジングと収縮ブーツアダプタ. 特長と利点. 電線対電線の用途 IP68 内蔵ロック 動作温度: -55 → +125 ℃ PA GF本体素材. このシリーズの内容 品番 ; 883-7052 883-7052 はグレーの3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7055 883-7055 は黒色の3ピンレセプタクルで、収縮ブーツアダプタが付いています。 品番 ; 883-7068 883-7068 はグレーの3ピンプラグで、収縮ブーツアダプタが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DT0612SC-CE06 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DT0612SC-CE06DEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
極数 = 12オス/メス = オス行数 = 2定格電流 = 13Aシリーズ = DT色 = 緑結線方法 = 圧着高さ = 18.19mm幅 = 40.56mm深さ = 30.94mmコンタクト材質 = 銅合金℃適合するコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 及びそのシリーズを参照。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照。シーリンググロメットサイズ16については、品番 ; 425-430 425-430 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DT0612SA-CE10 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, DT0612SA-CE10DEUTSCH
819税込901
1個
7日以内出荷
タイプ = 自動車用コネクタオス/メス = オス定格電流 = 13Aシリーズ = DT色 = 黒ハウジング材質 = サーモプラスチックコンタクト材質 = 銅合金℃Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃ → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ DT068SA-CE12 DEUTSCHDeutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ DT068SA-CE12DEUTSCH
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = DTIP67. DTプラグとブーツアダプタ. ブーツアダプタは1.35 mmの絶縁体材径のブーツ / スリーブや収縮チューブに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら