マクセルのロゴ

マクセル

マクセルは、乾電池やカセットテープの開発、製造で培ってきた、混合分散(まぜる)技術、精密塗布(ぬる)技術、高精度成形(かためる)技術を「アナログコア技術」と位置付け、この3つの技術要素を他社には容易にまねできない価値創造の源泉としています。
これからもさまざまな製品のご提供、独創技術のイノベーション追求を通じて、未来を切り拓き持続可能な社会に貢献してまいります。

会社情報
会社名マクセル株式会社
設立1960/09/03
所在地〒108-8248 東京都港区港南2-16-2太陽生命品川ビル21階
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルカリ乾電池 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 単1形

    マクセル(48件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4本)
    当日出荷
    シュリンクパック。大電流、連続使用に適します。優れた耐漏液性、保存性。水銀0使用、カドミウム0使用
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単1形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)34.2×61.5本数4本グリーン購入法適合
  • 酸化銀電池 マクセル

    酸化銀電池

    マクセル(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
  • コイン形リチウム電池 マクセル

    コイン形リチウム電池

    マクセル(132件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
    用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
  • アルカリ乾電池 単2形 マクセル

    アルカリ乾電池 単2形

    マクセル(24件のレビュー)
    409税込450
    1パック(4本)
    当日出荷
    用途デジタルカメラ、液晶テレビ、MDプレイヤー、PDA、強力ライト、玩具などタイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50本数4本グリーン購入法適合
  • カラー布粘着テープ マクセル

    カラー布粘着テープ

    マクセル(23件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • カラーマットクロステープ マクセル

    カラーマットクロステープ

    マクセル(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
    用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
  • アルカリ乾電池 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 単3形

    マクセル(6件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)ほか
    当日出荷
    長持ち&パワー
    用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 単4形

    マクセル(7件のレビュー)
    219税込241
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    長持ち&パワー
    用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単3形

    マクセル(19件のレビュー)
    479税込527
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。グリーン購入法適合
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック マクセル

    データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック

    マクセル
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • ボタン形アルカリ電池 マクセル

    ボタン形アルカリ電池

    マクセル(11件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 。酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 。保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
    公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
  • 布粘着テープ No.3375 マクセル

    布粘着テープ No.3375

    マクセル(6件のレビュー)
    379税込417
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
    用途軽~中梱包
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単4形

    マクセル(13件のレビュー)
    479税込527
    1セット(4本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、懐中電灯などで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセル

    スーパーブチルテープ 両面 5938

    マクセル(5件のレビュー)
    789税込868
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
    用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • 布粘着テープ No.3437 マクセル

    布粘着テープ No.3437

    マクセル(6件のレビュー)
    239税込263
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
    用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
  • 酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル

    酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入

    マクセル(4件のレビュー)
    899税込989
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触式ICカードリーダ・ライタ マクセル

    接触式ICカードリーダ・ライタ

    マクセル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    主な特長。・マイナンバーカード(個人番号カード)対応。・ISO 7816準拠のT=0、T=1接触式ICカード対応。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応
    用途公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済ケーブル長(m)約1対応メディアICカードRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
    用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    気密性・耐久性・粘着性に優れ、高い粘着力を発揮するブチルゴム系粘着剤を用いたテープ。柔軟性に富み、粗面への接着にも対応。
    用途屋上や住宅の防水などに最適です。仕様両面粘着力(N/10mm)9.8保持力(分)15
  • データ用DVD-R CPRM対応 マクセル

    データ用DVD-R CPRM対応

    マクセル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    CPRM対応DVD-Rでデジタル放送の記録・録画が可能。 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 外径118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能な「ひろびろ美白レーベル」採用。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
  • 布粘着テープ No.3310 マクセル

    布粘着テープ No.3310

    マクセル(8件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
    用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
  • データ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様 マクセル

    データ用DVD-R ホワイトディスク スピンドル仕様

    マクセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    内径23mm まで印刷可能で、手描きもしやすい。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応非対応
  • 導電性銅箔テープ マクセル

    導電性銅箔テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    被着体との導電を可能とし、厚さ方向、長さ方向に導電が得られます。 打ち抜き加工もできます。 切断にはカッターが必要。
    用途電磁波シールド。 帯電防止。 スイッチ部品。ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~130基材厚さ(mm)0.035粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)62.7
  • 両面スーパーブチルテープ マクセル

    両面スーパーブチルテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンネットに防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐久性、耐寒、耐熱性にも優れています。
    用途各種防水施工、防音、防振など材質基材:ポリエチレンネット、粘着剤:ブチルゴム系質量(kg)2再生材使用使用
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

    マクセル(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
    用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
  • データ用DVD-R 16倍速対応 マクセル

    データ用DVD-R 16倍速対応

    マクセル
    639税込703
    1パック(5枚)
    当日出荷
    レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
    タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応非対応
  • アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形 マクセル

    アルカリ乾電池 ボルテージ 単1形

    マクセル(8件のレビュー)
    678税込746
    1パック(4本)
    当日出荷から6日以内出荷
    単1形~単4形まで10年間液もれ補償! 特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計。 「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワー。
    用途デジタルカメラやストロボ、強力モーターで駆動するRCカーや電動レーシングカーなどで威力を発揮。 大きな電流をスムーズに流せる為、モーターを使用する機器や、携帯電話の充電器などで威力を発揮。 ゲーム機や携帯音楽プレーヤー、電子辞書、ラジオなどで威力を発揮。使用推奨期限10年
  • スーパーブチルテープ片面 マクセル

    スーパーブチルテープ片面

    マクセル(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
    用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
  • データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速) マクセル

    データ用ブルーレイディスクBD-R (1-4倍速)

    マクセル
    819税込901
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現。 記録面にキズ・ホコリに強いハードコートを採用 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。
    タイプ1回記録用データ用種類BD-R構造片面1層速度1~4倍速レーベル面色ひろびろ美白レーベル記憶容量(GB)25適合プリンタインクジェットプリンタ
  • コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセル

    コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池

    マクセル(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
    種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
  • データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速) マクセル

    データ用CD-R SuperMQ (2-48倍速)

    マクセル(1件のレビュー)
    169税込186
    1パック(1枚)
    当日出荷
    「SuperMQ色素」採用により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 低エラーレートを実現。 キズに強いトリプルプロテクター。 省スペース、省資源化に配慮した、うす型5mmケース採用。 各種CDライターで優れた互換性。 データ分類に便利、使う楽しみが広がる10色カラーディスク。(カラー品のみ) MIX10枚はブルー・レッド・ピンク・オレンジ・イエロー・ライム・グリーン・シアン・パープル・ホワイト各1枚。MIX20枚は各2枚。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記憶容量(MB)700グリーン購入法適合ケース薄型5mmケース
  • プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセル

    プロテックテープ(建築養生用) No.3448

    マクセル(6件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
    用途建築養生用伸度(%)14タック(ボールNo.)14主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.6引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60.0[15.3]粘着タイプ強粘着再剥離
  • 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル

    酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り

    マクセル
    1,698税込1,868
    1セットほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
    用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミガラスクロステープ マクセル

    耐熱アルミガラスクロステープ

    マクセル(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻
    当日出荷から65日以内出荷
    高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
    用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
  • ステンレス箔粘着テープ マクセル

    ステンレス箔粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。
    用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用