カテゴリ
- テープ(65)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
絞り込み
ブランド
- マクセル
- モノタロウ(3)
- SMC(295)
- ParkerTAIYO(147)
- シグマ光機(32)
- MAZDA(マツダ)(28)
- CKD(27)
- 三木プーリ(26)
- 寺岡製作所(24)
- 3M(スリーエム)(20)
- 東日製作所(17)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 東洋バルヴ(17)
- 光洋化学(17)
- RS PRO(16)
- TRUSCO(15)
- ニトムズ(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ダイヤテックス(13)
- セキスイ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(4)
「10n25」の検索結果

カラーマットクロステープ
マクセル(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
スリオン アルミガラスクロステープ 9810
マクセル(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から35日以内出荷低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
超耐熱アルミ箔粘着テープ
マクセル(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
布粘着テープ No.3375
マクセル(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。用途軽~中梱包
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1ケース(20巻)ほか当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(16件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
布粘着テープ No.3437
マクセル(6件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
布粘着テープ No.3310
マクセル(8件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から21日以内出荷粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420
マクセル(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781ケース(32巻)当日出荷から6日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。
プロテックテープ(建築養生用) No.3448
マクセル(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着用途建築養生用粘着タイプ強粘着
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1ケース(24巻)ほか当日出荷から4日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(10巻)ほか当日出荷から4日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等再生材使用使用
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(32巻)ほか当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
耐熱アルミガラスクロステープ
マクセル(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1巻ほか当日出荷から65日以内出荷高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。用途ダクト、保温材目地シール。質量(g)260基材厚さ(mm)0.15粘着力(N/10mm)5引張強度(N/25mm)714引張強度(N/10mm)274粘着力(N/25mm)12.5特性耐熱
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
養生布粘着テープ(高対候性タイプ)
マクセル(6件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1ケース(30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781ケース(20巻)当日出荷から翌々日出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
養生用布粘着テープ No.3372
マクセル(10件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781ケース(18巻)当日出荷から50日以内出荷プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。
アルミ粘着テープ8160 ツヤあり
マクセル(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
アルミクラフト粘着テープ
マクセル(3件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(20巻)ほか当日出荷から4日以内出荷粘着力大で、重ね貼りができます。 民間工事物件向き 保温材目地シール 切断にはカッターが必要用途保温剤の目地シール。
アルミテープ(ツヤなし) No.8070
マクセル(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1ケース(12巻)ほか当日出荷から9日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
スーパーブチルテープ No.5933
マクセル¥22,980~税込¥25,278~1ケース(10巻)ほか当日出荷から5日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等
布カラーテープ No.3362
マクセル(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(30巻)ほか当日出荷から8日以内出荷あざやかな色を10色ラインアップしております。粘着力が高く、ダンボールに対するシール性も抜群です用途ダンボール封緘を始めとした各種梱包や識別用、ライン用。
フィラメンテープ No.9110
マクセル¥65,980~税込¥72,578~1ケース(30巻)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエステルフィルムにガラス糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途鋼板コイルの端末止め、結束用、固定用、ティアストリップ用
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル¥54,980~税込¥60,478~1ケース(24巻)ほか当日出荷から7日以内出荷初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 住宅用
アルミテープ
マクセル¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
アルミガラスクロステープ No.9812
マクセル¥66,980~税込¥73,678~1ケース(36巻)ほか当日出荷から3日以内出荷粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。用途空調ダクトのジョイント部目地シール用 防炎・防火マットのジョイント部目地シール用 補修・固定・結束用
床養生用フロアテープ
マクセル¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から30日以内出荷弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。 はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
布粘着テープ No.3356
マクセル¥16,980~税込¥18,678~1ケース(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷外観が平滑かつ鮮やかであり、巻き戻しが軽く楽にテープを貼ることが出来ます。用途ご家庭での補修用や一般梱包用等、幅広くご使用いただけます。
布粘着テープ No.3420
マクセル¥23,980~税込¥26,378~1ケース(30巻)ほか当日出荷から4日以内出荷透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
アルミテープ(ツヤあり) No.8166
マクセル¥83,980税込¥92,3781ケース(30巻)ほか当日出荷から30日以内出荷耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤は、幅広い温度範囲に使用でき、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールなどにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤあり) No.8167
マクセル¥76,980税込¥84,6781ケース(18巻)当日出荷から翌々日出荷0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 熱反射、遮断用再生材使用使用
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
マクセル¥59,980~税込¥65,978~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷から3日以内出荷空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。用途ダクトシール、保温材目地シール用 赤外線探知用伸度(%)6タック(ボールNo.)28粘着力(N/10mm)4.51引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4]引張強度(N/25mm)83.25保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
布養生テープ No.333035
マクセル¥19,980~税込¥21,978~1ケース(30巻)ほか翌々日出荷から4日以内出荷対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。