カテゴリ

  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マクセル
  • StarTech.com(16)
  • TELIC(8)
  • Mono Wireless(7)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
  • コミネ(5)
  • 西敬(イカリボシ)(3)
  • 東芝テリー(2)
  • SMITH OP(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Canon(1)
  • CATEYE(1)
  • ヤンマー(1)
  • バイエルクロップサイエンス(1)
  • キョウリツ サインテック(1)
  • オオサキメディカル(1)
  • BAGSTER (バグスター)(1)
  • 日刊工業新聞社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TELIC」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェリカライトSカード(白無地) マクセルフェリカライトSカード(白無地)マクセル
698税込768
1枚
当日出荷
Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。
仕様白無地規格Felica-Lite S寸法(幅W×高さH)(mm)85.6×54対応Felica
Bluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタ マクセルBluetooth通信対応非接触式NFCリーダ・ライタマクセル
16,980税込18,678
1個
当日出荷
主な特長 ・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ(カードリーダー) ・ISO/IEC 18092(NFC)準拠 ・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa ・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応 ・USBフルスピード(12Mbps) ・PC/SC準拠 ・ブザー モノトーン ・オプション:SIMスロット(別途ご相談) ・400mAh Li-ion電池を搭載し、Bluetoothによるワイヤレス接続が可能 ・電源仕様:USB Type-Cポート(DC 5V) ※本製品の充電の際には、付属のUSBケーブルを使用し、PCのUSBポートと接続するか、出力/OUTPUTが5VのUSB充電器、もしくはUSB Power Delivery(PD)対応の充電器を使用してください。 ※決められた電圧で充電をしてください。また、コンセント一体型のACアダプタを使用しないでください。
用途電子車検証の読み取り公的個人認証サービスに対応・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)・マイナポータル各種申請・公的個人認証サービス適合性試験確認済・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応ICカード免許証の読み取りインターフェース【USB】USB Type-C :USB 2.0フルスピード(12Mbps)、【Bluetooth】Bluetooth Low Energy(BLE) / Bluetooth 5.0(2Mbps)対応メモリーカードISO/IEC 14443-4 A&B Cards、ISO/IEC 15693-3 Cards、MIFARE series、FeliCa(Standard/Lite/Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.6MB)