絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DURAKOOL

DURAKOOLのページです。DURAKOOLは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Durakool リレー プラグイン DURAKOOLDurakool リレー プラグインDURAKOOL
449税込494
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Durakool リレーソケット フランジ取り付け 5 DZ, DZ85AB-5-WH2 DURAKOOLDurakool リレーソケット フランジ取り付け 5 DZ, DZ85AB-5-WH2DURAKOOL
999税込1,099
1個
7日以内出荷
併用可能製品 = ミニISOリレー。アクセサリタイプ = ソケット。シリーズ = DZ。取り付けタイプ = フランジ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ DURAKOOLDurakool パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプDURAKOOL
799税込879
1個
3日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = 基板実装。スイッチング電流 = 80A。極数 = 1。ラッチ = なし。ターミナルタイプ = 簡易接続。最大スイッチング電圧 DC = 30V dc。長さ = 28.3mm。コイル抵抗 = 90Ω。コイル電力 = 1.81W。動作温度 Min = -40℃。Willow Durakool DG85シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG85シリーズminiISO車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG85リレーは、突入電流に対する高い耐性と高連続DC電流容量を備えています。. 汎用ミニチュア車載リレー 突入電流に対する高い耐性 高連続DC電流容量 DCモータ制御に最適 業界標準のサイズとフットプリント RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプ DURAKOOLDurakool リレー 12V dc, 1c接点 プラグイン タイプDURAKOOL
299税込329
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Durakool リレー 基板実装 DURAKOOLDurakool リレー 基板実装DURAKOOL
439税込483
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
定格消費電力(W)1.5approx接続方法PCB Mounting絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH落下距離(m)1接点材質AgSnOInO保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン絶縁電圧(Vrms)500/1min抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC
Durakool  プリント基板実装用車載リレー SPST DC12V DURAKOOLDurakool プリント基板実装用車載リレー SPST DC12VDURAKOOL(1件のレビュー)
469税込516
1個
翌々日出荷
接点構成SPST-NO長さ(mm)26.5寸法(mm)26.5×21.5×21.5高さ(mm)21.5奥行(mm)21.5コイル電圧(V)12dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載、産業用動作温度範囲(℃)-40→+125ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)60最大スイッチング電圧(DC V)30dc
Durakool 車載リレー 24V dc 50 A フランジ取り付け DURAKOOLDurakool 車載リレー 24V dc 50 A フランジ取り付けDURAKOOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
極数1長さ(mm)53.85寸法(mm)53.85×40×58.59取付方式フランジ取り付け奥行(mm)58.59コイル電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ
SPNO, PCB 30A , 12VDC DURAKOOLSPNO, PCB 30A , 12VDCDURAKOOL
329税込362
1個
翌々日出荷
仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil)質量(g)4接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9定格消費電力(W)0.55接続方法PCB Mounting連続最大許容電流30A@12VDC保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性30g、6ms接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)254(±10%)最大許容電圧(V)26DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~105保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性6g、10Hz-500Hzターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC最大動作電圧(V)6.9DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)1.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)3
DG85C-7011-75-1012 DURAKOOLDG85C-7011-75-1012DURAKOOL
799税込879
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応