カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- EAO
- RS PRO(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「82-6153.1000」の検索結果
特価

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm
EAO¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1134
EAO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様イルミネーション:あり材質押しボタン:ステンレススチール接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀動作特性モーメンタリLED色緑材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:22.3実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)AC:240
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)
EAO¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)
EAO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO
EAO¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)シンボルスタンバイ照光色緑照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装コンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) 22 (Dia.)mm
EAO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色赤スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IK10, IP65, IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色銀コンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)22(Dia.)
EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
EAO¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc