カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- EAO
- ABB(4)
- CATEYE(キャットアイ)(4)
- CKD(12)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- NORGREN(4)
- omron(オムロン)(5)
- RIKEN(理研機器)(5)
- RS PRO(9)
- SICK(5)
- SIEMENS(4)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- サンドビック(5)
- スリーピース(5)
- ナイキ(15)
- ホンダ(9)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 日研工作所(5)
- 黒田精工(90)
- ブランドをもっと見る
「nc200」の検索結果
特価

スイッチモジュールアクチュエータ
EAO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様●EAO セレクタスイッチは、2 つのロータリ位置に対応しており、O 16 mm の取り付け切抜きが付いています。前面の寸法は O 18 mm で、形状は丸型です。90 ° のライトスイッチングアングルと、プラスチック製のショートレバーを備えています。スイッチング素子はスナップ式で、はんだ付け Terminal 2.8 x 0.5IP65 の前面保護 1 NC + 1 NO コンタクト 突出型デザイン●コード番号:200-4190アズワン品番65-7805-65
キースイッチ 2極
EAO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176アズワン品番65-7804-76
キースイッチ 2極
EAO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160アズワン品番65-7804-34
キースイッチ 2極
EAO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷EAO キースイッチには、2 ポジションの 2NC + 2NO があります。 スイッチングシステムはスナップスイッチ素子スイッチングで、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キー仕様●ポジション数:2●接点構成:2NC + 2NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:5 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4178アズワン品番65-7804-29