カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- EAO
- モノタロウ(1)
- CKD(49)
- DiodesZetex(11)
- INFINEON(33)
- MAZDA(マツダ)(13)
- omron(オムロン)(8)
- onsemi(24)
- RS PRO(35)
- SMC(348)
- STMicro(44)
- VISHAY(53)
- イーティーエィ(10)
- エスコ(9)
- コガネイ(9)
- ホンダ(11)
- 三菱電機(73)
- 北川鉄工所(7)
- 日本ケミコン(11)
- 東芝ライテック(36)
- ブランドをもっと見る

スイッチモジュールコンタクトブロック
EAO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●動作特性:スナップ式●定格電圧:500V ac●コード番号:175-7942アズワン品番65-7799-10
ブザー 31
EAO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●電源電圧:10 → 26 V ac/dc●電流タイプ:DC●取付方法:パネル取り付け●用途:ブザー●最大デシベル:88 dB @ 0.1 m●シリーズ:31●動作温度 Min:-25℃●コード番号:175-7851アズワン品番65-7327-14
スイッチモジュールアクチュエータ キーロック
EAO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷標準ロックRonis 251 キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる仕様●スイッチタイプ:キーロック●IP保護等級:IP65●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-40 → +55℃●コード番号:175-7933アズワン品番65-7799-31
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
EAO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷セルフクリーニング、ダブルブレーク、スナップアクションスイッチングシステム(コンタクト間隔2 x 0.5 mm)。1エレメントあたり、常時閉が1個又は常時開が1個。側面にはんだ端子を備えたスナップアクションスイッチングエレメント: 最大4個のスイッチングエレメントを押ボタン上に設置できます(最大で、常時閉が4個、常時開接点が4個)。軸プラグイン端子付きのスナップイン式スイッチングエレメント、2.8 mmスタッキング可能、押ボタン上にはスイッチングエレメント1個のみ設置可能。仕様●スイッチタイプ:押しボタン●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7874アズワン品番65-7801-45
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
EAO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷。製品は現在の構成と異なる場合がありますフロント寸法O35 mmの場合 LEDエレメントの継ぎ手については、アプリケーションガイドラインでLEDの極性についての説明を参照してください。仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:モーメンタリ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7876アズワン品番65-7799-03
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
EAO¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7880アズワン品番65-7799-11
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
EAO¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7878アズワン品番65-7801-71
スイッチモジュールアクチュエータ 押しボタン
EAO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷仕様●スイッチタイプ:押しボタン●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP67●併用可能製品:シリーズ14スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:プラグイン、はんだ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-25 → +55℃●コード番号:175-7879アズワン品番65-7799-55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら