カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • ホンダ(1,078)
  • 三菱電機(206)
  • SMC(202)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(116)
  • SIEMENS(111)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
  • 住友重機械工業(95)
  • 廣杉計器(79)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • 八光電機(53)
  • 富士電機(53)
  • スーパー工業(48)
  • スバル(41)
  • 日立産機システム(40)
  • MURATA(村田製作所)(37)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • アズワン(33)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1kw」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 1.6→ 2.4 A 690 V ac 1 kW

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.4 A●コンタクトの定格電流:2.4 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:1 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-62
  • Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW  DE1シリーズインバータ EATON(イートン)

    Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW DE1シリーズインバータ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3全長(mm)43全幅(mm)38許容電流(A)3.2/1.9電源電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品DE1シリーズインバータ全体的な深さ(mm)34
  • 接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)

    接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    74,980税込82,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。最大定格動作電流 10 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します3 常時開、1 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●極の設定:1 NC 、3 N/O●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:1 NC 、3 N/Oアズワン品番65-7304-06
  • 接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)

    接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    75,980税込83,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7305-22
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ EATON(イートン)

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:20A 5.5kW T0-2-1/I1/SVB メインスイッチ

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    Eaton メインスイッチは、赤色のロータリハンドルと黄色のロックリングを備えた緊急スイッチオフ機能を備えています。3 極で、0 (オフ)位置でロックできます。スイッチング角度は 90 ° です。20 A 定格の連続電流を備えています。IP65 保護等級です 完全に絶縁されています
    仕様●極数:3●電流 Max:20A●実装タイプ:表面実装●IP保護等級:IP65●許容入力:5.5kW●モデル番号:T0-2-1/I1/SVB●コード番号:220-7522アズワン品番65-7830-31
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW

    EATON(イートン)
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 400 V ac 4 kW

    EATON(イートン)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)9.5フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW

    EATON(イートン)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124許容電流(A)2.2フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)184
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW

    EATON(イートン)
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
  • Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 400 V ac 2.2 kW

    EATON(イートン)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】3全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御シリーズDC1全幅(mm)152許容電流(A)5.8フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力2.2kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW

    EATON(イートン)
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)15.3フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ全体的な深さ(mm)273
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ

    EATON(イートン)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●幅:45mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7302-37
  • 電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7270-03
  • 電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-65
  • 接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW EATON(イートン)

    接触器リレー Moellerシリーズ 16→ 24 A 690 V ac 11 kW

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト/オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度:55℃ZBT12フレームサイズ直接実装最低動作周囲温度:-25℃耐候性
    仕様●モーター定格電流:16→ 24 A●コンタクトの定格電流:24 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-61
  • セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW EATON(イートン)

    セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 MAX: 63 A 37 kW

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    密閉型スイッチ遮断器IP65 高定格電力の密閉型スイッチ遮断器 1つ又は2つの補助コンタクトを搭載 エンクロージャはIP65等級
    仕様●極数:3●電流 Max:63 A●シリーズ:P3-63●通常の状態の構成:3NO●許容入力:37 kW●IP評価:IP65●南京錠受け:あり●定格電圧:690 V●利用可能な補助接点:あり●電気フェーズ:1, 3●スイッチ定格:640 A●長さ:160mm●幅:124mm●深さ:240mm●ターミナルタイプ:ねじ●RoHS適合状況:適合●コード番号:103-8465アズワン品番68-4150-15
  • 電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-03
  • 電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けてい
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-51
  • 電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ

    EATON(イートン)
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7267-32
  • 電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    62,980税込69,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILEEMアズワン品番65-7302-80
  • 電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
  • 電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
  • 電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-13
  • 電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-72
  • 電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    77,980税込85,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321アズワン品番65-7302-17
  • 電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243アズワン品番65-7303-27
  • 電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
  • 電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34
  • 電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    73,980税込81,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475アズワン品番65-7303-30
  • 電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NOアズワン品番65-7304-42
  • 電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    65,980税込72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-66
  • 電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51
  • 電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7303-33
  • 電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    84,980税込93,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEMアズワン品番65-7303-41
  • 電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339アズワン品番65-7303-17