カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(259)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(123)
- CKD(45)
- omron(オムロン)(17)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- ParkerTAIYO(77)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](53)
- イメージニクス(18)
- エスコ(117)
- オリエンタルモーター(25)
- コガネイ(195)
- セフティー3(23)
- フジックス[縫製用品](15)
- メディアカバーマーケット(19)
- 三菱電機(109)
- 京セラ(19)
- 大阪魂(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「230m」の検索結果

押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個欠品中仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応