カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- APEM(6)
- StarTech.com(5)
- MOXA(3)
- RS PRO(3)
- TDKラムダ(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 東芝シュネデール・インバータ(1)
- XP POWER(1)
- Hongfa(ホンファ)(1)
- Wieland(1)
- PLANET Technology(1)
- SEAFLO(シーフロ)(1)
- Tiertime(1)
- ORing(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「24vdc 15a」の検索結果
特価

イートン 電磁接触器 DILM15シリーズ
EATON(イートン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM15 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:20 (DC) A、50 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:7.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 長さ:45mm 、 動作温度 Max:+60℃