カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • CKD(127)
  • SIEMENS(120)
  • 三菱電機(90)
  • RS PRO(81)
  • SMC(67)
  • 富士電機(48)
  • VISHAY(33)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • 東和制電工業(TOWA)(23)
  • オムロンヘルスケア(22)
  • omron(オムロン)(21)
  • コガネイ(20)
  • デンヨー(20)
  • ハーティング(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-400」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24

    EATON(イートン)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kWアズワン品番65-7302-52
  • 電磁接触器 400 V 3極 239555 DILM115 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239555 DILM115 RDC24

    EATON(イートン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●範囲:DILMアズワン品番65-7304-01
  • 電磁接触器 400 V 3極 239416 DILM80 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239416 DILM80 RDC24

    EATON(イートン)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:37 kW●範囲:DILMアズワン品番65-7302-98
  • 電磁接触器 400 V 3極 276810 DILM9-32 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276810 DILM9-32 24VDC

    EATON(イートン)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4491アズワン品番65-7271-99
  • 電磁接触器 400 V 3極 239578 DILM115-22 RAC240 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239578 DILM115-22 RAC240

    EATON(イートン)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7268-06
  • 電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC

    EATON(イートン)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492アズワン品番65-7304-02
  • 電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ

    EATON(イートン)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7267-32
  • 電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276712 DILM9-01 24V50HZ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-72
  • 電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276873 DILM12-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 5.5 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7303-39
  • 電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490アズワン品番65-7302-32
  • 電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 277268 DILM32-10 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 15 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NOアズワン品番65-7304-42
  • 電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276593 DILM7-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 3 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9503アズワン品番65-7304-46
  • 電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 079594 DILEM-10-G 12VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    71,980税込79,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●コード番号:229-9321アズワン品番65-7302-17
  • 電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010086 DILEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9243アズワン品番65-7303-27
  • 電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 290093 DILM15-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7304-37
  • 電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 112456 DILM38-01 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILMアズワン品番65-7303-34
  • 電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NOアズワン品番65-7304-52
  • 電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 127132 DILEM12-10-G 24VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    77,980税込85,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEMアズワン品番65-7303-41
  • 電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 010151 DILEM-01 240V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-66
  • 電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051629 DILEEM-01 24V50HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    57,980税込63,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILEEMアズワン品番65-7302-80
  • 電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 230155 DILEEM-01-G-C 24VDC 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    68,980税込75,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:6.6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NC●コード番号:229-9475アズワン品番65-7303-30
  • 電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 112428 DILM38-10 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7303-33
  • 電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 051114 DILEM-01 230V50/60HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    60,980税込67,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 3 極コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 4 kW です。このミニコンタクタは、モータや抵抗負荷に使用されます。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NCアズワン品番65-7304-13
  • 電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    64,980税込71,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

    EATON(イートン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339アズワン品番65-7303-17
  • 電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-03
  • 電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ

    EATON(イートン)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7270-03
  • 電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-65
  • 電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277817 DILM50 24V50HZ

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けてい
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-51
  • 電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V 3極 277881 DILM65 24V50HZ

    EATON(イートン)
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7304-33
  • 電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc 3極 DILMシリーズ 276845 DILM12-10 24VDC

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用途に対応します。EATONのこのAC/DCコンポーネントシリーズは、400 Vで最大170 A AC-3までの3極コンタクタと、最大200
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●奥行き:117mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:493-0163アズワン品番65-7302-72
  • サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

    EATON(イートン)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24

    EATON(イートン)
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7305-94
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191761 DILMS7-23 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191761 DILMS7-23 24VDC

    EATON(イートン)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    EatonDLIMSシリーズ安全コンタク。EatonのDILMSシリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。DILMS安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。4種類のサイズのDILMSシリーズのコンタクタは、7→150Aの電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために3種類のCoil電圧のLAS安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視(点検ウィンドウ)手動で起動することはできません制御された非常停止アプリケーションに使用することができます開始(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路対向接点のインターロック接点をミラーリングする黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が9A以上、最大1000Vacの場合に接触器を使用する必要があり、1相又は3相の安全用途に使用できます。電流が10A以下、最大250Vacで、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7266-64
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191762 DILMS9-23 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc 3極 DILMSシリーズ 191762 DILMS9-23 24VDC

    EATON(イートン)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5339アズワン品番65-7267-46
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191710 DILMS17-23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191710 DILMS17-23 RDC24

    EATON(イートン)
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:18 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7309-52
cv-3000特集