カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- 三菱電機(14)
- トヨタ(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ナリカ(5)
- バンドー化学(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- THK(2)
- 三菱ふそう(2)
- onsemi(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- サトーパーツ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「3v560」の検索結果
特価

200V 560VA UPS 9SXシリーズ(CE,UL,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥179,800税込¥197,7801個欠品中200V、560VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアは、ダイトロンーイートンのホームページからダウンロードできます。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / EAC / RCM / KC / TuV / Energy Star)を取得しているため、安心してご使用頂けます。用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器コンセント個数出力:C13(6)出力電圧(V)200・208・220・230V・240入力電圧(V)200~240入力プラグC14出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)160~230(200V設定時)出力容量(VA/W)560/504
100V 560VA UPS 9SXシリーズ(UL,CE,RoHS3対応)
EATON(イートン)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷100V、564VA、CE,UL,RoHS3対応 常時インバーター給電方式、内部バイパス回路あり。 瞬停や瞬低など電圧変動に対応可能です。 産業機器や組込み用途に便利なタワー型UPSです。 バッテリー期待寿命5年。Eaton独自のバッテリー長寿命化技術(ABM)により、バッテリー寿命を最大50%引き延ばします。 電源管理ソフトウェアはダイトロンーイートンのホームページからダウンロード可能。 世界シェアトップクラス。Eaton UPSは世界150ヶ国以上の販売実績を持つグローバルブランドのUPSです。 大型グラフィカルLCD搭載。グラフィカル表示で、UPSの状態が分かりやすいです。 バッテリーホットスワップ対応 システムを停止する事なく、お客様でバッテリー交換が可能です。 交換用バッテリーパックの販売も行っております。 豊富な通信機能 標準でRS-232CケーブルとUSBケーブル付属。オプションでネットワークカード取り付け可能。 出力コンセント制御 出力コンセントが3つのグループに分かれています。時間差をつけて出力を開始する事が可能です。 (例) Master Groupが出力開始してから、30秒後にGroup 1を出力開始、60秒後にGroup 2を出力開始するように設定可。 リモートON/OFF機能搭載 外部スイッチを接続する事により、離れた所から出力開始/停止が行えます。 正弦波出力 正常運転時、バッテリー運転時ともに出力波形は正弦波になります。 力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応しているため、様々なIT機器の保護にご利用いただけます。 コールドスタート機能 一次側(入力側)に電源ケーブルを接続していない状態でも、二次側(出力側)に電源を供給できます。 バッテリー保証付 バッテリーの保証期間は、UPS本体の保証期間と等しくなります。 センドバック(オンサイト)サービス5年の製品をご購入された場合、5年間UPS本体とバッテリーを保証致します。 安全規格取得 各種認証(CE / cULus / NOM)を取得しているため、安心してご使用頂けます。用途産業機器や装置・制御用PCなどの組込み用途、パソコン・サーバ・ストレージなどの各種情報機器コンセント個数出力:5-15R(6)出力電圧(V)100・110・120・125入力電圧(V)100~125入力プラグNEMA5-15P出力波形正弦波相数単相2線入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)85~115(100V設定時)出力容量(VA/W)560/504
電磁接触器 24 V 3極 277753 DILM40 24V50HZ
EATON(イートン)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極と 24 V の作動電圧を備えています。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています仕様●コイル電圧:24 V●極数:3●コンタクトの定格電流:560 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7270-03