カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- KEMET(5)
- RS PRO(5)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- KITACO(1)
- ニチコン(1)
- カリタ(1)
- 日本ケミコン(1)
- COOPER BUSSMANN(1)
- NEC TOKIN(1)
- VISHAY(1)
- NIC Components(1)
- onsemi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5.5v 1.5f」の検索結果

Eaton 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F リード品
EATON(イートン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mmRoHS指令(10物質対応)対応