カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • Festo(82)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • KEMET(23)
  • YAGEO(19)
  • RS PRO(16)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • 三菱電機(13)
  • ニチコン(11)
  • TDK(7)
  • TRACO POWER(7)
  • SMC(6)
  • BOURNS(6)
  • VISHAY(6)
  • CKD(5)
  • 富士電機(5)
  • SIEMENS(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v22」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILMシリーズEATON(イートン)
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILAシリーズEATON(イートン)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー 3 → 6 A 1袋 5個入 EATON(イートン)接触器リレー 3 → 6 A 1袋 5個入EATON(イートン)
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:3 → 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9297アズワン品番65-7304-49
接触器リレー 4 A EATON(イートン)接触器リレー 4 AEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタリレーは、主に AC 動作に使用します。230 V 50/60 Hz で動作します。動作温度範囲: -25 → 50 ℃
仕様●モーター定格電流:4 A●コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:SP●通常端子構成:2NO / 2NC●コード番号:229-9500アズワン品番65-7267-11
イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 DILERシリーズEATON(イートン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kW EATON(イートン)接触器リレー Moellerシリーズ 37→ 50 A 690 V ac 22 kWEATON(イートン)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
仕様●モーター定格電流:37→ 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-67
イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ EATON(イートン)イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズEATON(イートン)
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 239527 DILM95-22 230V50HZ 240V60HZEATON(イートン)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Eaton コンタクタは、主に AC 動作に使用します。定格電力は 45 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:2NC、2NOアズワン品番65-7304-52
接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 WEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478アズワン品番65-7269-58
接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入 EATON(イートン)接触器リレー DILERシリーズ 690 V dc 0.0011 kW 1袋 5個入EATON(イートン)
69,980税込76,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、インターロック式対向コンタクトとスプリング式端子接続技術を備えています。2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILER●許容入力:0.0011 kW●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7305-22
接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 WEATON(イートン)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NCアズワン品番65-7304-05
電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24 EATON(イートン)電磁接触器 400 V 3極 278009 DILMC50 RDC24EATON(イートン)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
Eaton 3 極コンタクタは、主に DC 動作に使用します。定格電力は 22 kW です。効率クラス IE3 のモータに適合 過電圧カテゴリ III 汚染レベル 3
仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kWアズワン品番65-7302-52
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら