カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- DiodesZetex(2)
- INFINEON(3)
- INTERNATIONAL RECTIFIER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MCC (Micro Commercial Components)(1)
- MCP(1)
- omron(オムロン)(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- RELECO(1)
- SPARKFUN(4)
- VISHAY(14)
- オムロンヘルスケア(2)
- ホンダ(284)
- 三菱(2)
- 三菱ふそう(12)
- 日野自動車(2)

Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac
EATON(イートン)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = FEE定格電圧 = 500 V dc, 690V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 70mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 31.8mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 94mmタグタイプ = ボルト止めmmタグの向き = オフセットmm本体高さ = 19mmヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら