カテゴリ

  • 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • モノタロウ(4)
  • ABB(56)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • Lumberg Automation(103)
  • MAZDA(マツダ)(281)
  • New-Era(ニューエラー)(1,352)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • ParkerTAIYO(78)
  • RS PRO(71)
  • SIEMENS(100)
  • SMC(1,156)
  • WURTH ELEKTRONIK(42)
  • コガネイ(272)
  • シュナイダーエレクトリック(89)
  • スバル(234)
  • トヨタ(110)
  • ホンダ(135)
  • 三木プーリ(38)
  • 三菱電機(71)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a230」の検索結果

44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Eaton 非常用ボタン M22シリーズ EATON(イートン)

    Eaton 非常用ボタン M22シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ EATON(イートン)

    Eaton 押ボタンヘッド M22 モーメンタリ

    EATON(イートン)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリ
  • イートン 補助コンタクト EATON(イートン)

    イートン 補助コンタクト

    EATON(イートン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥8,980~税込¥9,878~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILAシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILAシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サーマルリレー EMTシリーズ Eaton EATON(イートン)

    サーマルリレー EMTシリーズ Eaton

    EATON(イートン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac 3極 DILMシリーズ 276690 DILM9-10 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    EATON 3相 DILMシリーズ コンタクタ。高い動作信頼性と長寿命を誇るxStartシステムのDILMシリーズは、AC-4ジョギングに最適で、多忙な環境でも継続的な動作を保証します。この世代のモジュラコンポーネントは、モータのスイッチング及び制御技術の進歩が活かされています。DILMシリーズコンタクタは、耐久性・耐干渉性に優れ、PLCとの組み合わせで様々な用
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILM●補助接点の数:1●範囲:xStart●接続方式:Screw●幅:45mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7302-37
  • 電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277830 DILM50 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 50 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )で 22 kW 定格動作電力を実現しています。UL 認定及び CSA 認定を受けています
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:700 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-03
  • 電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277894 DILM65 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 65 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。AC-3 ( 400 V )定格動作電力は 30 kW です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率クラス IE3 のモータにも適合
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:910 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:1NO●機能:モータ制御●コード番号:230-1339アズワン品番65-7303-17
  • プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤 EATON(イートン)

    プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤

    EATON(イートン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277300 DILM32-01 230V50/60HZ

    EATON(イートン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4494アズワン品番65-7269-51
  • 補助接点 DILE 4 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 DILE 4 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、EN50012 に準拠したスイッチング素子が必要です。常時開コンタクト x 4 極数: 4
    仕様●通常端子構成:4 N/O●シリーズ:DILE●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:600 V●コード番号:230-4470アズワン品番65-7268-05
  • 補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクト、EN50005 に準拠したスイッチング素子、バージョン E の組み合わせが EN50011 に対応しており、ご希望の用途に適しています。500 ボルトの定格電圧と定格電流 o で動作します4 NC 常時閉コンタクト 4極 前面固定モジュールタイプ
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:4 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILA 、DILM7-DILM38●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4481アズワン品番65-7304-22
  • 補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入 EATON(イートン)

    補助接点 4 DILA 16 A 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 補助コンタクトモジュールは、500 V の電圧定格と 16 A の電流定格で動作します。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
    仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:9 、12 、15 、ドリル、DILM7 、MSC-D 、MSC-R●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V●コード番号:230-4439アズワン品番65-7304-03
  • 電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276732 DILM9-01 220V50/60HZ

    EATON(イートン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1 NC●範囲:DILM●コード番号:230-4490アズワン品番65-7302-32
  • 電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 4極 118913 DILMP32-01 RDC24

    EATON(イートン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 200 A で動作します。極数: 4 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●通常端子構成:1 NC●範囲:ディ LMP (ディ LMP )●コード番号:230-4448アズワン品番65-7272-54
  • 電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入 EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 127075 DILEM12-10 230V50HZ 240V60HZ 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    ¥69,980税込¥76,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 50 A で動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILEM●コード番号:230-4450アズワン品番65-7267-51
  • 電磁接触器 400 V 3極 276810 DILM9-32 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276810 DILM9-32 24VDC

    EATON(イートン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4491アズワン品番65-7271-99
  • 電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 400 V 3極 276950 DILM12-32 24VDC

    EATON(イートン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃
    仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:2 NC 、3 N/O●範囲:DILM●コード番号:230-4492アズワン品番65-7304-02
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMSシリーズのコンタクタは、4種類のサイズで構成され、7→150Aの電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路インターロック式対向接点ミラー接点黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7266-26
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●シリーズ:DILAS●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-88
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5359アズワン品番65-7266-25
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMS シリーズのコンタクタは、4 種類のサイズで構成され、7 → 150 A の電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可 始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 インターロック式対向接点 ミラー接点 黄色でハイライト(RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5338アズワン品番65-7309-78
  • 電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V ac @ 50 Hz 240 V ac @ 60 Hz 3極 DILMSシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコンタクタにはミラーコンタクトとインターロック式反対側コンタクトが内蔵されています。 スイッチの位置インジケータのすぐ上に検査ウィンドウが組み込まれているため、いつでも制御システムの動作ステータスを簡単に監視できます。このコンタクタには黄色のカバーが付いており、安全装置を迅速かつ効率的に識別できます。このコンタクタの信頼性の高い設計は、手動アクティベーションからデバイスを保護する最適なソリューションになります。 4 種類のサイズの DILMS シリーズのコンタクタは、7 → 150 A の電力範囲に対応しますこのシリーズでは、安全システムを完成させるために 3 種類の Coil 電圧の LAS 安全リレーも取り揃えています。特長と利点。コンタクタの安全状態監視 ( 点検ウィンドウ ) 手動で起動することはできません 制御された非常停止アプリケーションに使用することができます 開始(カテゴリ 4 ) 信頼性の高い自己監視式機械制御回路 対向接点のインターロック 接点をミラーリングする 黄色でハイライト (RAL1004) 信頼性の高いねじ端子 上部取付け、取外し不可の補助接点(前面)。代表的用途。コンタクタは、多くの用途で使用されています。これらのコンタクタは、ファクトリオートメーションや制御、鉄道輸送、電気システム、電気モータ、照明、機械工学も重要な要素です安全機能や機器やユーザーの保護が必要な場合に使用されます。セーフティコンタクタ又はセーフティリレーが必要ですか。安全回路にコンタクタとリレーのどちらを使用するかを決定する際には、決定を容易にするための一般的なルールがいくつかあります。電流が 9 A 以上、最大 1000 V ac の場合に接触器を使用する必要があり、1 相又は 3 相の安全用途に使用できます。電流が 10 A 以下、最大 250 V ac で、通常は単相安全用途で使用する必要があります。
    仕様●コイル電圧:230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:187-5356アズワン品番65-7266-24
  • イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 SDAINLシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥13,800~税込¥15,180~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ EATON(イートン)

    電磁接触器 230 V 3極 277766 DILM40 230V50HZ 240V60HZ

    EATON(イートン)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    8日以内出荷
    Eaton コンタクタは、モータ及び抵抗負荷に使用します。3 極、作動電圧 230 / 240 V です。AC-3 ( 400 V )の定格動作電流が 40 A です。AC-1 利用カテゴリによれば、無誘導負荷又は微少誘導負荷、抵抗炉にも使用できます。接続用のねじ端子を備えています。18.5 kW の定格動作電力( AC-3 )( 400 V )です。UL 認定及び CSA 認定を受けています 効率ク
    仕様●コイル電圧:230 V●極数:3●コンタクトの定格電流:60 A●許容入力:18.5 kW●通常端子構成:NO●機能:モータ制御アズワン品番65-7305-65
  • イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃
  • M22シリーズ パイロットライトヘッド EATON(イートン)

    M22シリーズ パイロットライトヘッド

    EATON(イートン)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • インパルスリレー Eaton EATON(イートン)

    インパルスリレー Eaton

    EATON(イートン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILEM4シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEM4シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様シリーズ:DILEM4 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:4極 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
  • イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    8日以内出荷