カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- モノタロウ(1)
- DENALI(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- SPARKFUN(12)
- TRUSCO(1)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(2)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- コクヨ(5)
- サキ(2)
- セイコーソリューションズ(1)
- セキセイ(1)
- ニトムズ(1)
- 内外電機(1)
「a4 sorted」の検索結果

Eaton 英国規格ヒューズ, 定格電流 160A, 500 V dc, 690V ac
EATON(イートン)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷160FEE Bolted Tag Fuse Features a 160 A current rating The fuses basic function is to act as a fuse link Holds a 690 V ac voltage rating and 500 V DC The size of the fuse is 37 x 94 mm Breaking capacity of 200 kA Commonly used for the protection of DC common bus, DC drives, Power converters and rectifiers. Also used for reducing voltage starters Dual barrel仕様定格電流 = 160Aヒューズサイズ = FEE定格電圧 = 500 V dc, 690V acヒューズ規格 = BS 88、IEC 269-4中心固定 = 70mmアプリケーションカテゴリ = aRタグ幅 = 31.8mm溶断速度 = FF高ラプチャー容量 = あり全長 = 94mmタグタイプ = ボルト止めmmタグの向き = オフセットmm本体高さ = 19mmヒューズ外形寸法 = 37 x 94mm