カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • BROADCOM(8)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 富士電機(6)
  • 三菱電機(6)
  • Mersen(5)
  • エスコ(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • Lumberg Automation(4)
  • 昭和技研工業(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • SIEMENS(3)
  • RS PRO(3)
  • TOA(2)
  • マザーツール(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-25-8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC

    EATON(イートン)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
    仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-70
  • 電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191760 DILAS-44 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191760 DILAS-44 24VDC

    EATON(イートン)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7340-70
  • 電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ

    EATON(イートン)
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ステータスを監視できます。このためコンタクタを手動で作動させることはできず、信頼性が高くなります。DILMSシリーズのコンタクタは、4種類のサイズで構成され、7→150Aの電力範囲に対応しますコンタクタの安全ステータス監視(点検ウィンドウ)は手動起動不可始動制御付き非常停止用途に使用可能(カテゴリ4)信頼性の高い自己監視式機械制御回路インターロック式対向接点ミラー接点黄色でハイライト(RAL1004)信頼性の高いねじ端子上部取付け、取外し不可の補助接点(前方)
    仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●幅:117mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7266-74
  • 電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ EATON(イートン)

    電磁接触器 110 V ac @ 50 Hz 120 V ac @ 60 Hz DILASシリーズ

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:110 V ac @ 50 Hz, 120 V ac @ 60 Hz●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7339-68