カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- IDEC(和泉電気)(5)
- omron(オムロン)(2)
- 富士電機(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応