カテゴリ
- バッテリー・電装(21)
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- BUSSMANN(86)
- COOPER BUSSMANN(81)
- LITTELFUSE(3)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「bussmann」の検索結果

パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac
EATON(イートン)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています仕様防振 = ありヒューズサイズ = 6.3 x 32mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしケース材質 = 熱硬化性樹脂キャップスタイル = マニュアルmm定格電圧(V)AC250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 600V ac
EATON(イートン)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 3Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = ポリエステルシリーズ = Bussmannmm定格電圧(V)AC600定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V ac
EATON(イートン)¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A2極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC660定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac
EATON(イートン)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC660定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac
EATON(イートン)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC550定格電流(A)32
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 100A Bussmann, 690V ac
EATON(イートン)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC690定格電流(A)100
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 30A 定格電圧 32V dc
EATON(イートン)¥369税込¥4061個7日以内出荷Cooper Bussmann ATCシリーズ. Cooper BussmannのATCシリーズ業務用時間遅延ヒューズ製品です。 Bussmann ATCシリーズは、ヒューズが切れたことを示すeasyID照明LEDテクノロジーを特徴としており、暗いダッシュボードに取り付けられたフェーズパネルでもよく目立ちます。. 様々な色を用意仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = 車載ブレードサイズ = ATC定格電圧 = 32V dcカラー = 緑長さ = 19.3mm幅 = 5.25mm高さ = 12.5mm溶断速度 = Fシリーズ = BussmannRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-30
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-25
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Cooper Bussmann - 防止タイプ. Cooper Bussmann防止タイプ業務用ヒューズ製品です。. パネル取り付け さまざまな定格電流で使用可能仕様定格電流 = 25Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)25
Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac
EATON(イートン)¥889税込¥9781個7日以内出荷Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示仕様定格電流 = 100Aヒューズサイズ = NH000定格電圧 = 500V acヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636アプリケーションカテゴリ = gG - gLタグ幅 = 6mm高ラプチャー容量 = あり全長 = 78.5mmタグタイプ = ブレードタグの向き = センターmm本体幅 = 21mm本体高さ = 41mmシリーズ = Eaton BussmanRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 5A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-5
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 5Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)5
Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-20
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-30
EATON(イートン)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 30Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)30
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781袋(5個)当日出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1
EATON(イートン)¥59,980税込¥65,9781袋(5個)当日出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-1/2
EATON(イートン)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CCボディ材質 - メラミン / ファイバ電流(A)0.5
Eaton 管ヒューズ 8A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-8
EATON(イートン)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)8
Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-10
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-2
EATON(イートン)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-2
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-20
EATON(イートン)¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)20
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-6
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)6
Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 500V ac (タイムラグ) FNQ-15
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様定格電流 = 15Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 500V ac本体材質 = グラスファイバーULクラス = UL248-14電流(A)15
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 600V ac (タイムラグ) FNQ-R-6
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷小型ヒューズ ;アクセサリ. 600V定格電圧でさまざまな定格電流に対応するBussmann小型ヒューズとアクセサリの業務用シリーズです。. 速断型 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ボディ材質 - メラミン / ファイバ 用途: 速断型保護を必要とするDC制御回路 PVシステム仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)6
Eaton 電気二重層コンデンサ 16.2V dc 65F シャーシーマウント
EATON(イートン)¥389,800税込¥428,7801袋(10個)7日以内出荷Cooper Bussmann XVM シリーズ( PowerStor )スーパーコンデンサ. Cooper Bussmann XVM シリーズ PowerStor スーパーコンデンサは、電気二重層コンデンサ( EDLC )構造と高性能な新素材を活かしたユニークな超高容量デバイスです。高度な技術の組み合わせにより、特定の用途に合わせた幅広いコンデンサソリューションを提供します。. 特長. 12Vバッテリーとの置き換えや併用が容易なコンパクトサイズ 複数のモジュールを直列又は並列に接続して高い電圧、電力、放電時間を実現可能 パルス電源やバックアップ電源に適した信頼性の高い「グリーン」ソリューション メンテナンスフリー 広い動作温度範囲: -40 → +65 ° C ( +85 からのディレーティング). 用途. 産業用コンピュータや緊急用バックアップ用の電源 バッテリアシストによるエンジン始動、特に低温時や高頻度の始動 ロボット、 PLC 、電気スイッチの正常なシステムシャットダウン仕様静電容量 = 65F電圧 = 16.2V dc実装タイプ = シャーシーマウント動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃寸法 = 236 x 41.8 x 77.5mm漏れ電流 = 23 mA等価直列抵抗 = 22mΩ寿命 = 1500 h @ 65℃シリーズ = Eaton Bussman許容差 = 0 → +20%コンデンサファミリ = 電気2層RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 30A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-30
EATON(イートン)¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は ~30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)30
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-2
EATON(イートン)¥44,980税込¥49,4781袋(5個)7日以内出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)2
Eaton 管ヒューズ 25A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-25
EATON(イートン)¥55,980税込¥61,5781袋(5個)7日以内出荷UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン電流(A)25
Eaton 車 ヒューズ, 定格電流 15A 定格電圧 32V dc
EATON(イートン)¥449税込¥4941個7日以内出荷RS Pro ブレード車載用ヒューズ. RS PRO RS Pro ブランドのこの Blade Automotive ヒューズは、車両におけるワイヤと電気機器を効果的に保護します。ミニチュア設計でスペースを節約し、劣悪な環境で高温に対応できる Ability により、これらのヒューズは保護に最適です。. 特長と利点. 端子 Terminal :銀めっき亜鉛合金 ハウジング材質: PA66 熱衝撃や機械的衝撃に対する優れた耐性 透明なボディ さまざまな色を用意. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレード定格電圧 = 32V dcカラー = 青長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 18.7mm全体の寸法 = 18.7 x 19.1 x 5.1mm本体材質 = 真鍮溶断速度 = Fシリーズ = BussmannULクラス = E56412RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 1F リード品
EATON(イートン)¥16,980税込¥18,6781袋(100個)7日以内出荷HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 1F リード品
EATON(イートン)¥25,980税込¥28,5781袋(100個)7日以内出荷Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap B許容差 = -20 → +80%奥行き = 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品
EATON(イートン)¥54,980税込¥60,4781袋(100個)7日以内出荷HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mmRoHS指令(10物質対応)対応