カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- MANN-FILTER(1)
「cu25002」の検索結果

電磁接触器 400 V 3極 277121 DILM25-10 240V50HZ
EATON(イートン)¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Eaton コンタクタは、Coil 電圧 400 V、コンタクト定格電流 170 A と動作します。3 極数 最大動作周囲温度: 60 ℃ 最低動作周囲温度: -25 ℃仕様●コイル電圧:400 V●極数:3●コンタクトの定格電流:170 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1 N/O●範囲:DILMアズワン品番65-7267-32