カテゴリ
- 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)
- Lumberg Automation(88)
- ParkerTAIYO(76)
- RS PRO(61)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- SIEMENS(25)
- フエニックス・コンタクト(22)
- ABB(17)
- 三菱電機(14)
- SMC(12)
- AMPHENOL(10)
- CKD(9)
- 富士電機(9)
- VISHAY(9)
- SCHMERSAL(9)
- TDK(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- 泰和電器(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「dc-230」の検索結果
特価

Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW
EATON(イートン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW
EATON(イートン)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW
EATON(イートン)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】1全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)15.3フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ全体的な深さ(mm)273
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW
EATON(イートン)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,
EATON(イートン)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC
EATON(イートン)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-70
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
イートン 電磁接触器 DILEM4シリーズ
EATON(イートン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILEM4 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:4極 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ
EATON(イートン)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃
接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W
EATON(イートン)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478アズワン品番65-7269-58
イートン 電磁接触器 DILEM12シリーズ
EATON(イートン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:DILEM12 、 極数:3 、 コイル電圧:230 (50 Hz) V ac、240 (60 Hz) V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃