カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • Lumberg Automation(88)
  • ParkerTAIYO(76)
  • RS PRO(63)
  • シュナイダーエレクトリック(29)
  • SIEMENS(24)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • ABB(17)
  • 三菱電機(14)
  • SMC(12)
  • AMPHENOL(10)
  • CKD(9)
  • TDK(9)
  • VISHAY(9)
  • SCHMERSAL(9)
  • 富士電機(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 泰和電器(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-230」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW

    EATON(イートン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW

    EATON(イートン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW

    EATON(イートン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)15.3フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ全体的な深さ(mm)273
  • Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW EATON(イートン)

    Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW

    EATON(イートン)
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
  • スイッチモジュール コンタクトブロック EATON EATON(イートン)

    スイッチモジュール コンタクトブロック EATON

    EATON(イートン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • M22-LEDC230-W EATON(イートン)

    M22-LEDC230-W

    EATON(イートン)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM9シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, 22mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤 EATON(イートン)

    プッシュボタン一体型ユニット, FAKシリーズ, 23mm, Eaton, 赤

    EATON(イートン)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEEMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC EATON(イートン)

    電磁接触器 24 V dc DILASシリーズ 191720 DILAS-R44 24VDC

    EATON(イートン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    DILAS セーフティリレーは、3 種類の Coil 電圧から選択でき、Eaton のこの製品シリーズを丸型で提供します。110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz、24 V dc ( RDC24 )のドライブオプションが用意されています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンド
    仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:4 A●コンタクトの定格電圧:415 V ac●補助接点の数:8●機能:安全●補助コンタクト構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●奥行き:68mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7267-70
  • Eaton (イートン) ソフトスタータ DS7シリーズ EATON(イートン)

    Eaton (イートン) ソフトスタータ DS7シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEM4シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEM4シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:DILEM4 、 極数:4 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:4極 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃
  • イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM12シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILM7シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM7シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton, EATON(イートン)

    押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,

    EATON(イートン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:FAK●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILM25シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:DILM25 、 極数:3 、 コイル電圧:230 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 (AC) A、40 (DC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:85mm 、 動作温度 Max:+60℃
  • 接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W EATON(イートン)

    接触器リレー DILAシリーズ 690 V dc 0.53 W

    EATON(イートン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 接触器リレーは、ポジティブ動作コンタクトとねじ端子接続技術を備えています。定格動作電流 4 A、定格電圧 220 → 415 V で動作します2 常時開、2 常時閉状態構成 IP20 等級の保護
    仕様●コンタクトの定格電流:4 A●制御電圧:690 V dc●範囲:DILA●極の設定:2 N/O 、2 NC●許容入力:0.53 W●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●コード番号:230-4478アズワン品番65-7269-58
  • イートン 電磁接触器 DILERシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILERシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILEM12シリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILEM12シリーズ

    EATON(イートン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:DILEM12 、 極数:3 、 コイル電圧:230 (50 Hz) V ac、240 (60 Hz) V ac 、 コンタクトの定格電流:2.5 (DC) A、6 (AC) A 、 コンタクトの定格電圧:220 V dc、600 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:1NC 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:5.5 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:58mm 、 動作温度 Max:+50℃