カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • FINDER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc2324」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24

    EATON(イートン)
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7305-94
  • 電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24 EATON(イートン)

    電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24

    EATON(イートン)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス
    仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-78